カテゴリ
- オフィス家具(901)
- 空調・照明・電設資材(532)
- 店舗什器・備品(499)
- 厨房用品(278)
- 保管用品(223)
- 農業機械(204)
- 医療(157)
- 制御機器(144)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- メカニカル部品(125)
- カー用品(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 建築金物(103)
- 事務用品(103)
- 卓上消耗品(91)
- 作業工具(68)
- 清掃用品(64)
- 科学研究・開発用品(63)
- 安全標識(49)
- 住設機器(49)
- 切削工具(42)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 物流用品(35)
- 日用品(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- 測定用品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 防災用品(30)
- 安全用品(28)
- 梱包用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 家電(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 建材・エクステリア(22)
- バイク部品(21)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
- 自動車補修部品(20)
- 溶接用品(19)
- 機構部品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 介護用品(16)
- 作業服(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 学童・教育用品(11)
- 電動工具(11)
- 自転車部品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・収納(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 救急・衛生(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- エンジン工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- オカムラ(岡村製作所)(806)
- 三菱電機(447)
- P・O・Pトレーディング(216)
- ヤンマー(165)
- ParkerTAIYO(129)
- CKD(102)
- 松吉医科器械(86)
- EBM(江部松商事)(78)
- ニッセイ(72)
- コクヨ(62)
- ニチコン(58)
- エスコ(56)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- TKG(43)
- アイリスオーヤマ(42)
- 友屋(42)
- ボンフォーム(40)
- YAMAZEN(山善)(36)
- 不二貿易(32)
- ブランドをもっと見る
「h-450」の検索結果

MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL
アラム¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450色青サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450
ニツコー熔材工業¥54,980税込¥60,4781箱(20kg)翌々日出荷炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。線径(Φmm)1.6ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)
マルツエレック¥599税込¥6591個当日出荷モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板
マルツエレック¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥739税込¥8131本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
紅白幕テトロンポンジH450mm
ジャストコーポレーション¥969~税込¥1,066~1枚8日以内出荷テトロンポンジ製の紅白幕です。 ※こちらの商品は防炎加工されていません。材質テトロンポンジ高さ(cm)45
鼻隠金具 H450用 セット付
サカタ製作所¥2,898~税込¥3,188~1組6日以内出荷用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき材質(本体)高耐食性めっき鋼板パネル高さ(mm)450
ロングビットホルダー
ANEX(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
ダストボックス One2Four ダストボックス H450mm
ハーフェレ¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷キッチンの引き出しに設置するダストボックスです。用途キッチン仕様取手2個付材質PP幅(mm)306容量(L)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×306×450仕上グレー
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット TSH4509
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
テーブルヒーター 脚/カバー付
TEKNOS(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き付属品専用カバー質量(kg)1.2(脚付き)色黒(本体)、ブラウン(カバー)消費電力(W)130コード長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35再生紙使用マーク適合
スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20kg)当日出荷から6日以内出荷機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
マグネットホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー付属品割りピン×2適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J材質ステンレス・フェライト磁石寸法(mm)55×43×72
WAVEブーメラン刷毛
宮谷製作所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中木柄の部分がWAVE型で持ちやすい刷毛です。適度な水の含み・刷毛の腰が強くチリ掃除や目地掃除に最適です!。刷毛の丈が短い為、タフな掃除などにも使えます!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。全長(mm)450種類刷毛毛丈(mm)35主な用途掃除用、目地用毛色オレンジ玉厚(mm)10刷毛幅(mm)75
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸
サンフレックス¥399税込¥4391本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)20
...