カテゴリ
- 農業機械(31)
- メカニカル部品(25)
- 制御機器(14)
- 切削工具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建築金物(11)
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(7)
- 住設機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三共製作所(12)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
- ノーリツ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 日東工業(5)
- ホーザン(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 旭精工(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- 渡辺電機工業(3)
- カナテクス(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カトウ工機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-52-2」の検索結果

ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
18-8 計量カップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
フードサポートクランプ
OHNO(大野ゴム工業)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷主な適合純正品番53455-B2170メーカーダイハツ/トヨタ/スバル主な適合車種タント/ムーブキャンパス/ウェイク/ハイゼットキャディ/ピクシスメガ/シフォン
プローブ(レバー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
リビー ファームハウス クリーマー
リビー(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷容量(mL)88直径×高さ(mm)64×57TKG品番9-2313-1401TKG品番(2017)6-2119-1401
フロアヒンジ ストップなし
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼
ヒンジ FH (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
角型裏蝶番
栃木屋¥969税込¥1,0661個4日以内出荷軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
兼用ツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷VP、VUパイプ兼用。接着式付属品ネットパッキン材質黄銅、ABS樹脂寸法H(mm)32
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)仕様本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
5x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-522材質SUS304内径(Φmm)5線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.21許容変位置(deg)109自由角度(°)90
セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷から8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120![ハングロッド5/22 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769622-170323-04.jpg)
ハングロッド5/22 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷付属品M5ビス2本、固定用3mmレンチ材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5色HL
本職板金鋏 ハイスM1左用エグリ刃210mm
盛光¥72,980税込¥80,2781丁6日以内出荷ハイスM1にチタンコーティングを施すことにより耐摩耗性能が向上し高耐久を実現。メッキとは比較にならないほど剥がれにくい為、美しい容姿を長く保てます。
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷対応一般ドア用開き角度(度)120
棒グラインダー 長尺 65Φ
YoshidaTools(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)522質量(kg)1.76ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
H&H ボール <24> B
H&H¥16,980税込¥18,6781セット(40個)9日以内出荷・いつでも使いやすくお手入れしやすいキッチンアイテム。・抗菌・防汚加工。・SIAA対応材質ポリプロピレン寸法(mm)234×243×103質量(g)151
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥59,980税込¥65,9781台13日以内出荷仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉
タナカ¥46,980税込¥51,6781セット23日以内出荷水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート






























![ハングロッド5/22 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769622-170323-04.jpg)