カテゴリ

  • オフィス家具(2,347)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 建材・エクステリア(307)
  • メカニカル部品(241)
  • 自動車純正部品(212)
  • 医療(191)
  • バイク純正部品(179)
  • 建築金物(158)
  • 店舗什器・備品(148)
  • 安全用品(140)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(135)
  • 制御機器(110)
  • 物流用品(109)
  • 清掃用品(93)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 厨房用品(89)
  • 住設機器(82)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 農業機械(72)
  • 介護用品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 保管用品(57)
  • 卓上消耗品(51)
  • 家電(48)
  • 安全標識(42)
  • カー用品(42)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 自転車部品(35)
  • 自動車補修部品(31)
  • 日用品(29)
  • 測定用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 作業工具(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 事務用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 防災用品(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電気材料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 理美容(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「h-700」の検索結果

6,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (H700C)ボルト ニッサン

    (H700C)ボルト

    ニッサン
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • 硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700) ニツコー熔材工業

    硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H700)

    ニツコー熔材工業
    42,980税込47,278
    1巻(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
    用途土木建築機械をはじめポンプケーシングやポンプインペラーなど激しい土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛に適しています。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.46、Si/2.51、Mn/0.61、Cr/7.54、特殊元素/0.58温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-700硬さ(Hv)ビッカース/680~730硬度HRCロックウェル/59~61硬さ(Hs)ショアー/80~84RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-700 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-700

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-700 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-700

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-700B

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 紅白幕テトロンポンジH700mm ジャストコーポレーション

    紅白幕テトロンポンジH700mm

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    テトロンポンジ製の紅白幕です。 ※こちらの商品は防炎加工されていません。
    材質テトロンポンジ高さ(cm)70
  • 表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入

    BOURNS
    569税込626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7044-28
  • 機器収納ボックス(H700) サンワダイレクト

    機器収納ボックス(H700)

    サンワダイレクト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
    付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
  • (H0700)POWER WINDOW ニッサン

    (H0700)POWER WINDOW

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 1500個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 1500個入

    MURATA(村田製作所)
    169,800税込186,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-07
  • カラーコーン H700 イエロー グリーンクロス

    カラーコーン H700 イエロー

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
    用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。高さ(mm)700種類スタンダードデザイン無地
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Murata巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が320MHzで、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-08
  • カラーコーン H700 ホワイト グリーンクロス

    カラーコーン H700 ホワイト

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
    用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。縦(mm)700
  • カラーコーン H700 ブルー グリーンクロス

    カラーコーン H700 ブルー

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
    用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。縦(mm)700
  • 高耐荷重ラック TKM

    高耐荷重ラック

    TKM(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
    用途プリンターラックや重量物の収納などに。材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25キャスターあり機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)組立時間20分組立人数2人
  • カラーコーン H700 レッド グリーンクロス

    カラーコーン H700 レッド

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
    用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。縦(mm)700
  • (H0700)スペーサ; ウインド レギユレータ ニッサン

    (H0700)スペーサ; ウインド レギユレータ

    ニッサン
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
  • デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1150×H700 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1150×H700

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    アルコール拭きや洗剤もOK! ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。 ハニカム構造なので強度も抜群! 軽量で設置は簡単! 飛沫感染対策、音響改善に適しています
    仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1150×H700
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMS(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMS(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMS(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1350×H700 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1350×H700

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    アルコール拭きや洗剤もOK! ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。 ハニカム構造なので強度も抜群! 軽量で設置は簡単! 飛沫感染対策、音響改善に適しています
    仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1350×H700アズワン品番67-5966-39
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    67,980税込74,778
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1350×H700 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    デスクトップパーティション 外寸サイズ mm :D620×W1350×H700

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    アルコール拭きや洗剤もOK!。ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!。飛沫感染対策、音響改善に適しています
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×1350×700アズワン品番67-5966-43
  • 吊戸棚 GSシリーズ H700 SUNWAVE(LIXIL)

    吊戸棚 GSシリーズ H700

    SUNWAVE(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
    材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)700奥行(mm)367
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMKR(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMKR(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMSR(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMSR(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
  • スリム型レンジフード WDS-756CDHMKR(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-756CDHMKR(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMSI(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    78,980税込86,878
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMSI(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • カラーコーン H700 グリーン グリーンクロス

    カラーコーン H700 グリーン

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    シンプルなカラーコーンです。反射なしの仕様になっています。
    用途電話、電気、ガス、水道などの工事現場関係やイベント関連、駐車場、学校関係などの区画表示などに。縦(mm)700
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMW(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMW(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    67,980税込74,778
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMW(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMW(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMW(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
  • スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIR(H700) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIR(H700)

    渡辺製作所[住設機器]
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー
...