カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「h-714」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】イベントコーン(赤) H714 3.6KG グリーンクロス

    【レンタル】イベントコーン(赤) H714 3.6KG

    グリーンクロス
    ¥99~税込¥109~
    1本
    4日以内出荷
    柔軟性・耐久性に優れた塩化ビニル製樹脂を使用。車両に踏まれても元に戻る復元力があります。
    用途工事現場、作業所、工場などの区画整理、誘導、立入禁止に。イベント会場の人員誘導、危険場所の周知徹底に。材質反射部分:高輝度反射シート、PVC質量(kg)3.5色赤サイズ(mm)H714×W355×D355サービス分類レンタル
  • クローブ 調味料ストッカー パール金属

    クローブ 調味料ストッカー

    パール金属
    ¥328~税込¥361~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フランス取手 WAKI(和気産業)

    フランス取手

    WAKI(和気産業)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドア、家具用の取手
    用途取手材質亜鉛ダイカスト取手取手
  • 菊座金 TOTO

    菊座金

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 送り座 TOTO

    送り座

    TOTO
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
  • プル ハンドル イマオコーポレーション

    プル ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
  • 7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-714材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])1.69許容変位置(deg)40自由角度(°)135
  • NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD サンゲツ

    NT700 カーペットタイル NTH-7140 D-eco イルミナ・アースD

    サンゲツ
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    4日以内出荷
    テーマは光。土、石、岩などをモチーフにし、不均一ゆえの美しさとどこか透明感を感じさせるミネラルカラーで構成しました。敷き並べると、パイルの高低差と疎密な粒が有機的な表情を生み出します。
    材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)7.2機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5.2、L2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230152グリーン購入法適合
  • クリップ (B21H) MAZDA(マツダ)

    クリップ (B21H)

    MAZDA(マツダ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (BC6H) MAZDA(マツダ)

    クリップ (BC6H)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュー リセット ノブ (H2) MAZDA(マツダ)

    スクリュー リセット ノブ (H2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • (1M00)リーンフオースメント(L)、 D ピラ MAZDA(マツダ)

    (1M00)リーンフオースメント(L)、 D ピラ

    MAZDA(マツダ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • HBシート 補修レインカバー DH-722用 31471 DAYTONA(デイトナ)

    HBシート 補修レインカバー DH-722用 31471

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31471。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応