カテゴリ
- 店舗什器・備品(9)
- 自動車純正部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- トレード(9)
- ホーザン(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 工進(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- リス興業(1)
- ロックペイント(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フクビ化学(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-834」の検索結果

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 34kΩ ±0.1%, H834KBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781箱(250個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗34kΩ許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 34kΩ ±0.1%, H834KBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗34kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
接着式カードホルダー
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ミニラ戸当りアンカー
WAKI(和気産業)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷取付け後は附属の針金棒を穴に差込みきつく締めてください。ゆるみません。フックは自由に回転します。取付後位置を決めてください。材質亜鉛合金
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 348Ω ±0.1%, H8348RBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗348Ω許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
金属皮膜 抵抗器 0.25W 34.8kΩ ±0.1% 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷20 kΩ → 1 MΩ。アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意仕様●抵抗:34.8kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:HOLCO●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7137-91
のぼり旗 ひな祭り弁当 No.SNB-834 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 水戸のお土産 No.GNB-834 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
クーラーキャッチャー2段置用/平地置用
日晴金属(10件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から11日以内出荷高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。用途平地二段
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプレスシンク アドバンスシンク
トヨウラ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷カウンターの下から取り付けるステンレスシンク材質SUS304 J1相当
LED方向板
ミツギロン¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から翌々日出荷材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
樹脂製開口枠 UB枠
フクビ化学(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。色ホワイトホルムアルデヒド等級F★★★★
406x833mm LED方向指示灯
エスコ¥29,500税込¥32,4501個欠品中点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。 光センサーで夜間自動点灯機能付。 折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。エスコ品番EA983FT-24質量(kg)約4.8電源単3電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406光源高輝度LED球16灯電池寿命(時間)約60
アクリルラッカースプレーECO
ロックペイント¥7,198税込¥7,9181箱(300mL×6本)3日以内出荷環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300主な用途木部、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
フェルト羊毛
ハマナカ¥1,698税込¥1,8681個(40g×3個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷使いやすいナチュラルカラーの羊毛。短めの繊維と粗い風合いは、摩擦の多いバッグやニードルを使った小物など、幅広い用途にぴったりです。材質ウール100%
プラグ収納コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から61日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。