カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NSK(日本精工)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナビス(アズワン)(3)
- ニッサン(12)
- ホーザン(6)
- ミヤコ自動車(1)
- ヨコヅナ(1)
- ヨシタケ(1)
- 三菱ふそう(2)
- 友屋(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-849
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)849磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, H849K9BYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗49.9kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 49.9kΩ ±0.1%, H849K9BYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781箱(250個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗49.9kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から4日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート


ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
THULE ハル・ア・ポート Aero TH849
THULE¥64,980税込¥71,4781セット(2個)6日以内出荷・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 499Ω ±0.1%, H8499RBYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980税込¥32,9781箱(250個)10日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗499Ω許容差±0.1%温度係数±15ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
SW間仕切り用戸車 50mm 溝
ヨコヅナ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
減圧弁 フランジ接続 GD-200
ヨシタケ¥589,800税込¥648,7801個当日出荷から3日以内出荷安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
とっても静かな処置車
ナビス(アズワン)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。 補助天板付きで、スペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABSキャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな処置車 (トレイBOX)
ナビス(アズワン)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から15日以内出荷補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応)
ATEN¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
リニアガイドレール N1Hシリーズ
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795アズワン品番65-7962-10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら