カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • メカニカル部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-849」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-849 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-849

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)849磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 耐食ビット付ハンダゴテ ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
    用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm材質NR
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm材質NR
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • THULE ハル・ア・ポート Aero TH849 THULE

    THULE ハル・ア・ポート Aero TH849

    THULE
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
    仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2質量(kg)6.8外形寸法(cm)46×20×44
  • 耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 ホーザン

    耐食ビット付ハンダゴテ 出荷前点検検査書付

    ホーザン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
    仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m消費電力(W)35最高温度(℃)440アズワン品番61-0483-33-22校正証明書点検・検査書
  • (849H1)ボツクス,ラゲージ フロア フロント ニッサン

    (849H1)ボツクス,ラゲージ フロア フロント

    ニッサン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (849H0)ボックス アッセンブリー,ラゲージ フロア フロント ニッサン

    (849H0)ボックス アッセンブリー,ラゲージ フロア フロント

    ニッサン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • (849H4)ボックス アッセンブリー,ラゲージ フロアー センター ニッサン

    (849H4)ボックス アッセンブリー,ラゲージ フロアー センター

    ニッサン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • (MC849)LAMP ASSY , H 三菱ふそう

    (MC849)LAMP ASSY , H

    三菱ふそう
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC849)SWITCH,CAB-S/ABS,H/S 三菱ふそう

    (MC849)SWITCH,CAB-S/ABS,H/S

    三菱ふそう
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • レジカウンター ワイド アール・エフ・ヤマカワ

    レジカウンター ワイド

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。 詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)54.1色ホワイト高さ(mm)H1000奥行(mm)D476(荷物台含む596)間口(mm)W1099耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000グリーン購入法適合
  • ハンダゴテセット ホーザン

    ハンダゴテセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース付き
    セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)全長(mm)212質量(g)55消費電力(W)35最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
  • 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン

    交換部品 耐蝕Eビット

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    交換耐蝕Eビット
    ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200

    ヨシタケ
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
  • とっても静かな処置車 ナビス(アズワン)

    とっても静かな処置車

    ナビス(アズワン)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。 補助天板付きで、スペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABSキャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
  • とっても静かな処置車 (トレイBOX) ナビス(アズワン)

    とっても静かな処置車 (トレイBOX)

    ナビス(アズワン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコ

    はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
  • ブラケット ヒューエル パイプ (L8) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ヒューエル パイプ (L8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ハンダコテ 交換用ヒーター ホーザン

    ハンダコテ 交換用ヒーター

    ホーザン
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ H-840用交換ヒーター

    ホーザン
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハメパネ 友屋

    ハメパネ

    友屋(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)仕様7mm厚のポスターまで掲示可能材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5色シルバー
  • 54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応) ATEN

    54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ(PoE対応)

    ATEN
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    3日以内出荷
    54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154Pは、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。ATEN over IPデバイスを自動検出。IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応。フロー制御対応。IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応。48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載。スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良。IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化。広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能。強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止。IPv4およびIPv6をサポート。802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)ポートの設定とスケジューリング。プラグアンドプレイ対応。※この機器は、複数台のES0154Pを使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。 各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)。 KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。
    付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1その他【Power over Ethernet(PoE)】規格準拠: 802.3af PoE / 802.3at PoE+ / 802.3bt PoE++(41~48ポートのみ)、PoE/PoE+対応ポート数: 48ポート、総PoEパワーバジェット: 740W、最大ポートあたりのPoEパワーバジェット: PoE:15.4W/ PoE+:30W/ PoE++:90W(41~48ポートのみ)性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)5.42 kg ( 11.94 lb )サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力835W (MAX) 2BTU/h、849BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5%~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)

    リニアガイドレール N1Hシリーズ

    NSK(日本精工)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
    仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795アズワン品番65-7962-10
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ
    用途スリムローポール用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • (849A9)スペーサー ニッサン

    (849A9)スペーサー

    ニッサン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (849B5)ハンンドル,プル ニッサン

    (849B5)ハンンドル,プル

    ニッサン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (849A8)スペーサー ニッサン

    (849A8)スペーサー

    ニッサン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷