カテゴリ
- 卓上消耗品(118)
- パソコン/周辺機器(102)
- 配管・水廻り設備部材(97)
- 厨房用品(73)
- 制御機器(72)
- 空調・照明・電設資材(72)
- オフィス家具(61)
- 店舗什器・備品(56)
- 事務用品(44)
- トラック用品・パーツ(44)
- カー用品(40)
- 科学研究・開発用品(36)
- 測定用品(35)
- バイク部品(34)
- 切削工具(29)
- 機構部品(28)
- 自動車補修部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 農業機械(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 日用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(17)
- 電動工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 物流用品(14)
- 介護用品(14)
- 建築金物(13)
- 清掃用品(12)
- 保管用品(11)
- 防犯用品(10)
- 梱包用品(9)
- 安全用品(9)
- 安全保護具(9)
- 家電(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農具(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 塗料(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 完成車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 雅(36)
- リビー(28)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(28)
- 萩原(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- 大阪魂(18)
- omron(オムロン)(16)
- サンワサプライ(16)
- EBM(江部松商事)(16)
- KITZ(キッツ)(13)
- TKG(13)
- CKD(11)
- マキタ(11)
- カシムラ(11)
- TRUSCO(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ホームテイスト(10)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
「h-86」の検索結果

H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
カビが生えにくくなるスプレー部屋
アズマ工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(250mL)当日出荷植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。 防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に成分展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル液性中性香りさわやかなシトラスの香り
屋外用ラベル 強粘再剥離タイプ A4
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、しっかり貼れてきれいにはがせるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。お店のPOPに! 季節広告や募集広告に! 駐輪場の許可証に!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)色ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
トイレノズル洗浄除菌泡スプレー
アズマ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷モコモコ泡が包み込んで汚れをスッキリ落とす! きめの細かい泡がノズルに密着!成分界面活性剤(1% アルキルエーテル)種別泡スプレー質量(g)145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×165×40商品タイプ本体
アズマジック コケ取り剤
アズマ工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(400mL)当日出荷プロが使用する洗剤を家庭でも使えるよう改良しました。外壁・ブロック塀・ベランダ・エクステリアなどのコケが取れます。成分塩化ベンザルコニウム・両性界面活性剤・酵素・エタノール液性中性適合作物なし散布量50~100ml/m2農耕地/非農耕地対象外
耐食ビット付ハンダゴテ
ホーザン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。用途はんだ付け作業電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
おむつ消臭剤
アズマ工業¥1,198税込¥1,3181本(150mL)当日出荷バイオのチカラで悪臭源を元から分解し、消臭します。即効性と持続性の2段階効果ですばやく・しっかり消臭します。赤ちゃんのおむつだけでなく介護にも。介護する人・される人のニオイの悩みを軽減します。香料は一切使用していません。介護中など、相手に不快な思いもさせません。おむつの入ったフタ付きのゴミ箱に直接スプレーすると、より効果が持続します。次のゴミ捨て日までストレスなく、おむつを保管できます。使用の目安約12cm四方に1回
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット
Daniels Manufacturing¥239,800税込¥263,7801個当日出荷全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
通路間照明チャンネル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。材質スチール色ネオグレー
組端子台
東洋技研¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
#180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
中量ラック 500kg 単体 高さ2400mm
(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)2400タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
...