カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 切削工具(19)
- 自転車部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 制御機器(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 作業工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- 保管用品(7)
- 測定用品(6)
- 建築金物(5)
- カー用品(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- 日本オイルポンプ(12)
- HEADS(ヘッズ)(11)
- DAIKO(大光電機)(8)
- CKD(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- カーメックス(4)
- ニコテック(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- スギハラ(SUGIHARA)(4)
- コガネイ(3)
- テクノプラン(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- アイリスチトセ(3)
- カナテクス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-bm」の検索結果

マルチカウンタ/タイマ H8BM
omron(オムロン)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から32日以内出荷9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
マグネット付六角ボルト
ラクテム¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。種別全ねじ材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャリーバッグPRO
SK11(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
六角ビットセット 100L
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
マグネットソケットホルダー
KTC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。幅(mm)25.4全長(mm)304
ミドルローラー ハイブリッド
好川産業¥969税込¥1,0661本翌々日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
ラクテム マグネット付六角ボルト
ラクテム¥779~税込¥857~1個当日出荷スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
965型トート
BIGMAN(ビッグマン)¥4,398税込¥4,8381袋当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのトートバッグ。 ノートやファイルなどもすっぽり入ります。普段使いもできるようなシンプルなデザイン。 大きな開口部で開けやすく出し入れにストレスを感じさせません。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグシリーズなので、本体生地はとても丈夫です。 デイリーユースで活躍すること間違いなし。材質1200デニールポリエステル色ブラック
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
LHB-12 モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
モグラなぜ逃げる?
長谷弘¥869税込¥9561パック(6シート)5日以内出荷開封時、くしゃみが出るほどの非常に強い刺激臭を放つので忌避効果が抜群。ワサビ、ハバネロなどの複数の激辛成分を複合。臭いの素材はすべて食品香辛料なので人や植物に安心。効果は設置後、約1ヶ月間(環境により多少変わります)。用途非常に強い刺激臭を放つので忌避効果が抜群。材質(本体)不織布(PET)主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)対象動物モグラ
宅配ボックス リシムフラット
ケイジーワイ工業¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ。・固定金具付で、アンカー止めもできます。・2段ともプッシュロック、同NO,キー。・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨。・ドアに重量感があり、高級感のある商品。・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます。※2段とも同サイズ付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370
互換インク エプソン EITHB イチョウ
オーム電機¥759税込¥8351個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ マゼンタ(ITH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種EP-709A保証期間5年
エプソン互換インク リコーダー
オーム電機(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ リコーダー 顔料マゼンタ(RDH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。適合機種PX-048A、PX-049A
LEDヘッドライト600lm
STAR Light¥6,598税込¥7,2581個当日出荷保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SHB-M01 バイク用サマーメッシュハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)¥4,198税込¥4,6181ペア4日以内出荷バイク用サマーメッシュハンドルカバー。適合車種:50ccスクーター~大型バイクまで(幅広い車種にお使いいただけます)。遮光率・UVカット率:99.9%の特殊生地使用。酷暑対策、気化冷却用途付属品(セット内容):カバー本体×1セット(取付用ヒモ×3本)質量(g)(使用時)180本体質量(g)約200
LEDヘッドライト
STAR Light¥4,998税込¥5,4981個欠品中両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)
ベン¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8




























![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)