カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「h-bp26」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 百貨店統一伝票 タイプ用(買取旧タイプ) TOPPANエッジ

    百貨店統一伝票 タイプ用(買取旧タイプ)

    TOPPANエッジ
    11,980税込13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.無し寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数6
  • インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット KTC

    インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット

    KTC(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(3本)
    当日出荷
    新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール1圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカム ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカム

    ICOM(アイコム)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー。広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー。揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー。一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
    付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信)質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 3.7 ±10%通信方式複信方式バッテリー容量(Ah)2.35防塵防水性能IP67送信出力1mW +20% -50%消費電流260mA以下受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下電波型式F3E低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール3圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール2.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース BIGM(丸山製作所)

    ベース

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    規格BP2520A図解NoBP2540H 本体部品 ベース_No.26、BP2520MA 本体部品 ベース_No.26、BP2520A 本体部品 ベース_No.26、BP2520AS(NF) 本体部品 ベース_No.26、BP2520AS 本体部品 ベース_No.26
  • スクリュセット BIGM(丸山製作所)

    スクリュセット

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格20フクムBEA2F_A図解NoBP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリュセット_No.26、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.30、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリュセット_No.26
  • リング リテーニング BIGM(丸山製作所)

    リング リテーニング

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 リング リテーニング_No.26、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リング リテーニング_No.26、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リング リテーニング_No.26、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 リング リテーニング_No.26、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リング リテーニング_No.26、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リング リテーニング_No.26、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 リング リテーニング_No.26、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.26、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.26
  • スクリュセット BIGM(丸山製作所)

    スクリュセット

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格20フクムBEA2F_B図解NoTSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.20、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.20、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.20、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリュセット_No.26、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 スクリュセット_No.26、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.20
  • VSホース 25MMX3M BIGM(丸山製作所)

    VSホース 25MMX3M

    BIGM(丸山製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2520E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2540E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.26、BP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520MA 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    図解NoTSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.26、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 パッキン_No.32、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 パッキン_No.32、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.32、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.26、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.26、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.32、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 パッキン_No.32、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.26
  • チューブクランプ(D13) BIGM(丸山製作所)

    チューブクランプ(D13)

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.24、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.27、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.24、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.24、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 チユーブクランプ(D13)_No.26など
  • タツピングスクリュ BIGM(丸山製作所)

    タツピングスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    規格5X8図解NoTSW41H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.13、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 タツピングスクリユ_No.26、GSW15C-H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 タツピングスクリユ_No.12、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 タツピングスクリユ_No.16、TSW17H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.12、JHW100-H エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.14、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 タツピングスクリユ_No.26、GS305E-Hエンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 タツピングスクリユ_No.15、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 タツピングスクリユ_No.26、GSL305-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 タツピングスクリユ_No.24など
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.7-8.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.26、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.25、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.25、MW3SF29EL(HP) 部品_No.26、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.26、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.25、MW3SF34G(2004) 部品_No.25、MW2SFX35G 部品_No.26、MW3SF30E(2005) 部品_No.26、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.25、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.27、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.26、MW3SF29EL(2005) 部品_No.26、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.26、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.26、MW3SF53G 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.26、MW3SF22ELH 本体部品_No.27、MW2SFX30GZ 部品_No.27、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.26、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.26、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.28、MW3SF30EE-750W 部品_No.26、MKW1515H ポンプ部品_No.25、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.25、MKW1513B-F ポンプ部品_No.25、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.25、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.27、MW3SF53G(SDK) 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.25
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP250 本体,付属品部品 ストレーナ_No.24、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.24、GKP252E 本体,付属品部品 ストレーナ_No.26、BP2521A 付属品部品 ストレーナ_No.3、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.24、BP2541H 付属品部品 ストレーナ_No.3、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.24、GKP252-1 付属品部品 ストレーナ_No.3、BP2521MA 付属品部品 ストレーナ_No.3、BP2521AS 付属品部品 ストレーナ_No.3、GKP251 本体,付属品部品 ストレーナ_No.26、MLP252E 付属品部品 ストレーナ_No.3、GKP252 本体,付属品部品 ストレーナ_No.26
  • ジユウスイドレンセン(Oリングツキ) BIGM(丸山製作所)

    ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格BP2520A、27フクム図解NoBP2520A 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.12、BP4040A 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.26、BP2520AS(NF) 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.12、BP2540A 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.26、BP2540A(NF) 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.26、BP2520MA 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.12、BP8040A 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.33、BP2540H 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.12、BP2520AS 本体部品 ジユウスイドレンセン(Oリングツキ)_No.12