カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • バッテリー・電装(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「h0017aj961」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(83154)スイッチ,サテライト スバル(83154)スイッチ,サテライトスバル(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(8315)スイッチ,サテライト スバル(8315)スイッチ,サテライトスバル(1件のレビュー)
16,300税込17,930特価
1個
当日出荷
RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
定格85V35W
マツグリーン2液剤 ニッソーグリーンマツグリーン2液剤ニッソーグリーン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
現行の有機リン剤と比べ20分の1以下の低薬量で優れた防除効果を発揮する、新しい作用(ネオニコチノイド系)の殺虫剤です。また、つつじ・つばき等の樹木害虫にも優れた効果を発揮します。 浸達性に優れ、しかも樹皮や樹内で安定し、耐雨性にも優れるため、効果が長期間持続します。 人畜毒性:普通物、魚毒性:原体A類の薬剤で、散布液の有効成分も低濃度のため、人や環境に悪影響の少ない薬剤です。 散布後のいやな臭いや汚れがほとんどなく、薬液飛散による車の塗装や、墓石の変色・汚染がほとんどありません。 使いやすい液剤タイプで、100倍希釈(1000リットルタンク当たり薬量10リットルのため、調製が容易です。) 本剤は蒸気圧が低いため(1.0×10-6Pa)散布したマツから大気への移行がほとんどなく、また土壌中や河川水中では微生物などによって速やかに分解されるため、土壌・水系汚染の可能性が少ない薬剤です。 ミツバチ・マルハナバチ、天敵のケナガカブリダニへの影響が少なく、また通常の使用方法では鳥類やコイ・ニジマス・ミジンコ・クルマエビ・カキ等への影響が少ない薬剤です。(ただし、蚕には長期間の毒性があります) ひのきなどの樹木や、野菜・果樹等の農作物に、薬害の心配がほとんどありません。
有効成分アセタミプリド2.0%性状無色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)20838適合病害虫マツノマダラカミキリ(成虫)、ツツジグンバイ、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、チャドクガ、モンクロシャチホコ、トチノキヒメヨコバイ、プラタナスグンバイ毒劇区分普通物剤形液剤
ベニカマツケア KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ベニカマツケアKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)
当日出荷
ケムシなど松の害虫に効果的。松くい虫(マツノマダラカミキリ)には約2ヵ月の持続効果。
用途松の害虫退治に効果が持続。成分クロチアニジン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)22876毒劇区分普通物
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDYステアリングリモコン 変換コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(289件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
ステアリングリモコンスイッチ接続ユニット(ホンダ用) ALPINEステアリングリモコンスイッチ接続ユニット(ホンダ用)ALPINE
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品純正ステアリングリモートコントロールキット本体、圧着コネクタ×2
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカーホンダ・スズキ・三菱仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
(H0017)アタッチメント スバル(H0017)アタッチメントスバル
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
(83154)カバー,サテライト スイッチ スバル(83154)カバー,サテライト スイッチスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(84250)ステアリングパッド スイッチASSY スバル(84250)ステアリングパッド スイッチASSYスバル
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(H0017)ナビゲーション アンド テレビシ スバル(H0017)ナビゲーション アンド テレビシスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
2,198税込2,418
1本
12日以内出荷
ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます
用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用メーカー汎用ピン数(ピン)7Pタイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス
ステアリングスイッチコントローラー BullconステアリングスイッチコントローラーBullcon
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。 ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。
適合車種ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
ステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続 ガレイラステアリングリモコンアダプタ-ダイレクト接続ガレイラ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。