カテゴリ
- トラック用品・パーツ(27)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SMC(3)
- カシムラ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 北陽電機(2)
- KSフィルター(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- PIAA(1)
- 日恵製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ニッサン(1)
- TRACO POWER(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h1 24v 70w」の検索結果

ハロゲンランプ H1 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ハロゲンランプ H11 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H7 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイプH7適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイプH7色スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H3 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個)当日出荷フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
セレストホワイト 3200K H1
PIAA¥2,798税込¥3,0781個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版タイプH1定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ100W相当
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス色クリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
24V H3 ハロゲンバルブ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個(2個)当日出荷から5日以内出荷リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!色ブルー
ハロゲンランプ SH7J 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
回転灯ハロゲンタイプ H1
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124
TRACO POWER¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 120W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 136mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TXH 120%。重量 = 382g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
トラック用 角型 H3 ハロゲン フォグランプ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質プラスチック/ガラスレンズ定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70W寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80LED使用数(個)1
ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(2個)当日出荷白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。タイプH1定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
電子カウンター【基板完成品】
ワンダーキット¥4,598税込¥5,0581個当日出荷7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V。最大電流:約70mA。入力:接点、オープンコレクタ入力。出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])。出力ブザー:入力検出時発音。データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)。表示:セグメント 4桁。基板サイズ:W70×D55×H14mm。カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF。タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1