カテゴリ
- 測定用品(9)
- 農業機械(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東興化学研究所)(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- エスコ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- Wera(2)
- 第一機材(2)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- イナバ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- サーモポート(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
「h1-0172」の検索結果

イナバ オプション 棚板(前棚板)
イナバ¥5,998税込¥6,5981セット11日以内出荷イナバ物置の便利なオプション棚板です。 棚板取付用のフックは同梱されています。 取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。付属品棚フック(4個入り)厚さ(mm)30
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-172
SMC¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)172磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-172B
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)172
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
チユウユコウフタクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷規格5フクム図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から10日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
AC100V/550W 電動エアダスター
エスコ¥13,000税込¥14,3001個当日出荷付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
90x90x172mm/1000ml 角型ポリ容器 遮光
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷遮光性に優れています。仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
ウレタン入りツールチェックビットセット
Wera¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ウレタン入りストライキングツールセット
Wera¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PICARD、RENNSTEIGの優れたツールがセットになっています。セット内容PICARDリベットハンマー 0000101-500(500g)、RENNSTEIG平行ピンポンチ 452 003 6 RC・452 004 6 RC・452 006 6 RC・452 008 6 RC(3・4・6・8mm)、RENNSTEIGフラットコールドチゼル 310 250 1(25×13×23mm)、ウレタン収納ケース 137382(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック
サーモポート¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き)
エスコ¥3,140税込¥3,4541セット翌々日出荷セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から4日以内出荷接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
アッシユクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個6日以内出荷規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M6X14図解NoGSW10-M ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.12、MUM602 ポンプ分解部品_No.10、MSW1511-S ポンプ部品_No.12、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)SW_No.13、GS17EM ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、TSW12B ポンプ-1部品_No.14、MSD520EW-H ポンプ部品_No.13、JHW708 ポンプ部品_No.13、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.12、TSW12H ポンプ-1部品_No.13、MS172EAM ポンプ部品_No.15、MPW3000E ポンプ部品_No.12、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.14、GKW12B ポンプ部品_No.12、GSW15C ポンプ部品 6カクボルト(+)SW_No.12、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.12、MLKW1511H ポンプ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.12など
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X85X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMS171EMK 動力噴霧機部品_No.44、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.41、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.41、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.43、MS172EMRA ポンプ部品_No.43、MS172EAM ポンプ部品_No.43、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.41、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.44
ハンディSCメータ
TOKO(東興化学研究所)¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
チユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格オイルサシ部品名称チユウイラベル図解NoMSW1110S-1 ポンプ部品_No.48、MSD520EW-H ポンプ部品_No.47、MSD520EW-S ポンプ部品_No.47、TSW41 ポンプ部品_No.47、MPW3000E ポンプ部品_No.51、MSW1110-S ポンプ部品_No.48、TSW41H ポンプ部品_No.47、MS172EMRA ポンプ部品_No.2、MSW1511-S ポンプ部品_No.48、MS172EAM ポンプ部品_No.2、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.48
キユウスイベンベンザ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格6X17XT2.8図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、GS17EH 動力噴霧機部品 キユウスイベンベンザ_No.28、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンベンザ_No.28、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.29、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 キユウスイベンベンザ_No.26、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.27、MS-130D 動力噴霧機部品_No.36、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.27、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.30、GS17EHR 動力噴霧機部品 キユウスイベンベンザ_No.28など
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格2004年3月~図解NoJHW100-H ポンプ部品_No.8、MSD520EW-H ポンプ部品_No.9、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.9、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ベアリングケース_No.9、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.8、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.10、TSW17H ポンプ-1部品_No.8、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.8、GSW15C-H ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.9、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.9、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.9、TSW12H ポンプ-1部品_No.9、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.8、GSW10C-M ポンプ部品 ベアリングケース_No.9、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.8など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格16X21X0.7T図解NoMSW-71-M 調圧弁部品_No.26、MSW-70-K 調圧弁部品_No.26、MS160EMK 調圧弁部品_No.8、GS13EB チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.20、MS2502 調圧装置部品_No.19、MSW-70-M 調圧弁部品_No.26、GS17EMSR 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-K 調圧弁部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.8、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.20、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.8、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.8、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.7、MS3502 調圧装置部品_No.25、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MSW-71-K 調圧弁部品_No.26、MSW-72-M 調圧弁部品_No.27、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS160EMM 調圧弁部品_No.8、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.8、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.27、GS17EH 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS171EMK 調圧弁部品_No.8、GS17EHR 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、TSW41 調圧弁部品_No.8、MS171EMM 調圧弁部品_No.8、MS172EAM 調圧弁部品_No.7、MS172EMRA 調圧弁部品_No.7、GS13EBR チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EM 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8
軽量キャビネット"LVE型"
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台11日以内出荷オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。タイプシリンダー錠付奥行(mm)550間口(mm)500均等荷重(kg)60荷姿完成品色(本体)グリーン
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-17~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ
TOKO(東興化学研究所)¥199,800~税込¥219,780~1個17日以内出荷TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ
TOKO(東興化学研究所)¥299,800税込¥329,7801個17日以内出荷高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93
カルシウムイオンメータ
TOKO(東興化学研究所)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです 応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました 大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションですアズワン品番67-6819-84
カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズ
TOKO(東興化学研究所)¥199,800~税込¥219,780~1個33日以内出荷カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ
TOKO(東興化学研究所)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。アズワン品番67-6819-79