カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「h10f73」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Φ3/8(Φ9mm)水ホース用ノズルです。
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II / E-M10 Mark II / PEN-F 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II / E-M10 Mark II / PEN-F 73mm x 50mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種オリンパス OM-D E-M1 Mark II / E-M10 Mark II / PEN-F寸法(mm)73×50取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • STMシリーズ ガイド付シリンダ CKD

    STMシリーズ ガイド付シリンダ

    CKD
    20,188税込22,207
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    47,800税込52,580
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    3,898税込4,288
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-8~)

    CKD
    38,074税込41,881
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~)

    CKD
    35,247税込38,772
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-4.5~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-4.5~)

    CKD
    35,049税込38,554
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形