カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(3)
絞り込み
タイプ
  • H8
  • H1(2)
  • H3(2)
  • H7(2)
  • H9(2)
  • H11(22)
  • H16(6)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • SH7J(1)
ブランド
  • DELTA(デルタ)(2)
  • IPF(1)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • PIAA(1)
  • Seabass Link(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11 24v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H11 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2