カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
「h11025012」の検索結果

真空ポンプ用オイル ウルトラグレード19
EDWARDS¥47,980税込¥52,7781箱(12本×1L)31日以内出荷から81日以内出荷エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性