カテゴリ
- 物流用品(228)
- メカニカル部品(185)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 制御機器(83)
- 農業機械(78)
- 建築金物(52)
- 切削工具(48)
- バイク部品(42)
- 測定用品(39)
- パソコン/周辺機器(38)
- 機構部品(37)
- 作業工具(36)
- 科学研究・開発用品(19)
- バッテリー・電装(19)
- 厨房用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- カー用品(8)
- 家電(8)
- バイク純正部品(7)
- 溶接用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(5)
- 医療(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 縫製用品(5)
- エンジン工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- BOURNS(9)
- CKD(39)
- KITO(キトー)(220)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- RS PRO(12)
- SKC(環境測定)(19)
- SMC(59)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- アズワン(9)
- イスカル(8)
- エスコ(33)
- カナテクス(12)
- プロテック(32)
- ホクセイ(28)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- 三木プーリ(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h12-20」の検索結果

ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
パーテーションフック
ニトムズ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷トラスコ品番447-7308材質ABS樹脂、合成ゴム寸法(mm)68×18質量(g)87耐荷重(kg)10
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)
ダイワアドテック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,695税込¥2,9651個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
都市ガス用 メタルホース
日本継手(旧:JFE継手)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]
TOYOX(トヨックス)¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~120材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/オレンジライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥349税込¥3841本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH12
ミクロン¥5,998税込¥6,5981ケース(20枚)翌々日出荷●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にタイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)寸法(幅W×高さH)(mm)89×19精度±0.5℃RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ
タカチ電機工業¥349~税込¥384~1個ほか翌々日出荷基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用
中央精機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト補修用テープ
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート



WHISeL チュニック WH12201
自重堂¥5,998税込¥6,5981着翌々日出荷宝石をイメージしたカッティングの衿元 美しいシルエットデザイン 上品なパイピングでイメージアップ材質TFストレッチラチネ、ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応



WHISeL ワンピース WH12200
自重堂¥7,498税込¥8,2481着翌々日出荷宝石をイメージしたカッティングの衿元 美しいシルエットデザイン 上品なパイピングでイメージアップ混率(%)ポリエステル100生地TFストレッチラチネRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
都市ガス用 メタルホース アイボリー
日本継手(旧:JFE継手)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。色アイボリー使用ガス都市ガス用
kansai PROP 2段伸縮ステッキ
ひまわり¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から12日以内出荷kansaiブランドのステッキ。使いやすい2段伸縮ステッキ。握りやすい細首グリップ。雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備。SGマーク取得商品付属品ワンタッチストラップ材質シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂タイプ伸縮タイプパイプ径(Φmm)上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0認証マークSGマーク取得品
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
Tスロットボルト(ハイテンション)
ナベヤ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:12Φd12ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
...




















![耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74063685-211129-02.jpg)