カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h1307」の検索結果

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥10,980税込¥12,0781個22日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
コンパクトチェア MIL2
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981脚翌々日出荷軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm。・収納サイズ:約H130×W370×D110mm。・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル。・重量:約1100g。・静止耐荷重:120kg用途軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア。収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着。ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ材質ポールA7075 / 座面ポリエステル寸法(mm)約700×550×490質量(g)1100座面高さ(mm)350収納寸法(mm)130×370×110静止耐荷重(kg)120
クロスタブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷W107~265mm/H130~315mmサイズのタブレットに対応するタブレットホルダーです。 上下左右方向からホールドすることによりタブレットなどをしっかり固定、不意の落下リスクを軽減することができます。三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。用途タブレットホルダー材質アルミニウム合金質量(g)320収納時寸法(mm)145×131×41取付可能寸法(mm)幅:107~265 / 高さ:130~315最大寸法(mm)展開時:295×337×41
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 13 (Dia.)×7mm
BOURNS¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)7シリーズSDR1307最大電流(A)1.3許容差±10%インダクタンス(H)560 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1307最大自己共振周波数2MHz