カテゴリ
- バイク純正部品(272)
- メカニカル部品(138)
- 店舗什器・備品(56)
- オフィス家具(45)
- パソコン/周辺機器(43)
- 測定用品(42)
- 制御機器(36)
- 厨房用品(36)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 自動車純正部品(33)
- 切削工具(33)
- 卓上消耗品(32)
- 機構部品(21)
- 作業工具(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 建築金物(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 事務用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 電動工具(14)
- 医療(12)
- 物流用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 家電(10)
- 保管用品(9)
- 電気材料(9)
- カー用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- トラック純正部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 研磨材(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 防災用品(5)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 安全用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(157)
- 三木プーリ(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(89)
- トレード(42)
- イトーキ(30)
- スズキ(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- elcometer(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- エスコ(12)
- ベン(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- タカチ電機工業(11)
- 三菱マテリアル(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- ナカバヤシ(9)
- ブランドをもっと見る
「h141」の検索結果

のれん掛け (粘着)
LEC(レック)(5件のレビュー)¥409税込¥4501パック(2個)当日出荷強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。用途のれん棒に。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)45×40×35タイプのれん掛け耐荷重(kg)2(2個)取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮メッキヒートン
WAKI(和気産業)¥129~税込¥142~1箱(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
D-C/D-C・S 重量用
ダイワアドテック¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
アンチラストペイント300 (パール下塗り)
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)当日出荷から4日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ジョインホルダー
シーム(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。 支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。 サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
SPH軸付砥石A号(100本入り)
FSK(エフエスケー)¥28,980~税込¥31,878~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
子供自転車用補助ハンドル(14~18インチ対応)
PALMY(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。 14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。付属品ショートステー材質スチール長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250色ホワイト
ハーフユニオン(インチサイズ)
アオイ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から42日以内出荷高圧・高温・低温に耐えられます。締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。衝撃・振動に強いです。ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。真空ラインに使用できます。繰り返し脱着に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKS141H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌日出荷非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。 かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。 体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。 携帯に便利な専用ポーチ付きです。用途避難時の防寒対策に。
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
...