カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,073)
- メカニカル部品(133)
- 物流用品(106)
- バイク部品(36)
- 自動車純正部品(24)
- 制御機器(18)
- 農業機械(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 切削工具(11)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(28)
- DUNLOP(ダンロップ)(10)
- IKO(日本トムソン)(50)
- KITO(キトー)(99)
- MAZDA(マツダ)(22)
- METZELER(メッツラー)(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- MURATA(村田製作所)(8)
- SMC(1,087)
- イスカル(3)
- ストア・エキスプレス(6)
- スリーピース(16)
- プロト(5)
- マキテック(23)
- 冨士端子工業(5)
- 大阪製罐(3)
- 扶桑精機(4)
- 高田ベッド製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
ラインテーブル移動型(高さ調整式)
大阪製罐¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"
ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型
大阪製罐¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型
大阪製罐¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1756~2006ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製



カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から11日以内出荷AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。用途電磁接触器コイル定格電圧(V)200動作方式非可逆式
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
L Series(LEFS25NZH)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪
CoroCut(R) QF QS(TM) 端面溝入れ用シャンクバイト
サンドビック¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。
1500x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥30,300税込¥33,3301個欠品中エスコ品番EA976DH-150C質量(kg)39.43色アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500段数3耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1200総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6H
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LT6H
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNZH
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZH
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RT6H
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LT7H
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら