カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(4)
- ニッサン(4)
- NTツール(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- アズワン(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- タチバナ製作所(2)
- SLOWER(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共栄プラスチック(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- スズキ(1)
- ツインバード(1)
- ニチバン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h210-12」の検索結果

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
AI機能付きコーナーカメラキット
VUEROID¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品。10インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット。・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容10インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
(H2101)ドア アッセンブリー,リア LH
ニッサン¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ドアハンドル Semi long タイプ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10取手取手![ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409109-190617-02.jpg)
ユートリム スマ・スタ A4ボックス
SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き) A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。 内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る 取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。 小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる 本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる 仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。 オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。付属品仕切板2枚付き寸法(mm)315×250×135サイズA4質量(g)545(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)315×250×135内寸(mm)約300×105×210主要材質ポリエステル・PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
ハイブリッド・パワーリレー G9H
omron(オムロン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から62日以内出荷マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
アンティーク ブラックボード
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。 つや消し仕上げで文字がみやすい! 木の素材感をいかしたアンティーク仕上げ。 マグネットもOK!写真や装飾などに。付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本、マグネット(直径20mm)2コ、吊り下げ麻ヒモ(50cm)1本、吊り下げ金具2コ、ビス2コ仕様タテ・ヨコ両用材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ファイバーボード
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
ツインバード(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
カラバールーペ21cm
共栄プラスチック¥999税込¥1,0991本当日出荷センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ21cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。仕様瞬間読取り機能/A4サイズ短辺・A5サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×210×12
輸入車用油圧装置,オイルフィルター
MANN-FILTER¥2,590税込¥2,8491個当日出荷から60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
SDカード用ファイルシート(帯電防止
エスコ¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア色クリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
洗濯ハンガー
エスコ¥715税込¥7871組(3本)翌日出荷直径3cmまでの物干し竿に対応。物干し竿をしっかりキャッチ!衣類が型くずれしにくいハンガー形状です。材質(本体)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×12×210材質(バネ)硬鋼線
ツイストノート
リヒトラブ¥469税込¥5161冊翌々日出荷ツイストノートに人気のパステルカラーが登場。使い方に合わせて選べる5サイズ。材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙リーフ枚数30枚罫B罫罫幅(mm)6最大収納枚数(枚)40
多機能レンチ(6WAY型/ショート)
エスコ¥5,750税込¥6,3251本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
青色LEDトランスイルミネーター
OPTIMA¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
コレットホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
18-13ステンレス製バットアミ
パール金属¥749税込¥8241枚3日以内出荷角バット対応で、組み合わせ可能。材質18-8ステンレスサイズ21枚取用質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×165×12商品タイプバット+アミ
フードマン専用抗菌箸 グレーベージュ
cotta¥999税込¥1,0991個(1個)3日以内出荷薄型弁当箱 抗菌 フードマンとぴったりサイズ。 差し込むだけの簡単収納ケース付き。 抗菌加工はお箸のみです。材質箸:天然木 ケース:AS樹脂、シリコーンゴム質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×23×12(箸の全長約205)食器洗浄機可
















![ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43409109-190617-02.jpg)