カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)

「h2310」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用脚立 SWH 長谷川工業

    専用脚立 SWH

    長谷川工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)66踏ざん間隔(mm)300天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)160
  • クローゼモータ 椿本チエイン

    クローゼモータ

    椿本チエイン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷から91日以内出荷
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH45R2310BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH45R2310BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    41日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ45h17H434レール長さ(mm)トラックレール:2310寸法d314寸法d420