カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h2568」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、皿ビス(取り付けパネル用)4個、皿タッピング(取り付けパネル用)4個型式【N-WGN】JH3/JH4、【N-ONE】JG3/JG4質量(g)240メーカーホンダ適合車種N-WGN(※ナビ装着用スペシャルパッケージ付車/※別途純正金具が必要)/N-ONE(※別途純正金具が必要)年式【N-WGN】R4.9~、【N-ONE】R4.8~
食品工業向けキャビネット SRH-N
日東工業¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
のぼり旗 トイプードル 服あります No.GNB-2568 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800