カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
絞り込み
タイプ
  • H4
  • H1(1)
  • H3(21)
  • H3a(5)
  • H3c(6)
  • H3d(2)
  • H3改(2)
  • H7(3)
  • H11(3)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(4)
光色
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(3)
口金
  • その他(4)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3 12v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用SPHERELIGHT(スフィアライト)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H3CスーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所)カラコンバルブ H4KOITO(小糸製作所)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
瞳に魔法。華やかな存在感。ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。 安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。
タイプH4定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金その他
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H3スーパーホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応