カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
    • H4(LED)(2)
絞り込み
タイプ
  • H11
  • H3(1)
  • H4(25)
  • H4u(2)
  • H7(3)
  • H8(3)
  • H9(1)
  • H16(2)
  • HB3(2)
  • HB4(3)
  • HIR1(1)
  • HIR2(1)
  • その他(4)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • PIAA(1)
  • Seabass Link(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 24v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
LED Conversion Kit Seabass LinkLED Conversion KitSeabass Link
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【特徴】《明るさと配光》6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H11 VR4 6300KRG(レーシングギア)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2