カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(11)
    • H4、H4u(24V対応)(11)
  • 自動車補修部品(14)
    • H4(LED)(8)
    • H4/H4u(4)
絞り込み
タイプ
  • H4
  • H3(1)
  • H4u(2)
  • H7(3)
  • H8(3)
  • H9(1)
  • H11(4)
  • H16(2)
  • HB3(2)
  • HB4(3)
  • HIR1(1)
  • HIR2(1)
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • ケリー電気産業(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • LeFH-e(2)
  • 花魁JAPAN(1)
  • PIAA(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • IPF(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • Bullcon(1)
  • Seabass Link(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 24v」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウハロゲンバルブ H4 24Vモノタロウ(95件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24VKOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(2個)
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウLEDヘッドライト H4 HILOWモノタロウ(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-eGT240 LED H4 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
当日出荷
H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプH4定格電圧(V)12/24
ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業ロングライフ球 H4 24Vケリー電気産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
用途ヘッドランプタイプH4クリア定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッド IPFLEDヘッドIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4クリア口金P43T
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24VLeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN花魁 ハロゲンバルブ花魁JAPAN
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
視認性とスタイリッシュさを両立 色温度は実用性を考慮した5500K。視認性を求めた純白な閃光です。
タイプH4電圧(V)24色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キットSeabass Link
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
【特徴】《配光の最適化》ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。 《フリッカー対策》ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4
RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)RG 24V-HID H4DD VR4 6300KRG(レーシングギア)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
タイプH4切替口金P43t-38
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッドライトバルブ BullconLEDヘッドライトバルブBullcon
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト