カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • H4(LED)(2)
  • バイク部品(5)
    • バイク用LEDバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 12(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(1)
口金
  • H4(1)
ガラス球形式
  • H4
  • H8(1)
  • H11(1)
  • H16(1)
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HIR2(1)
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • AXS(アークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4led」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    レッドガラス球形式H4
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    ブルーガラス球形式H4
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用仕様Hi/Lo 切り替え式出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    5,998税込6,598
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
    タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
led丸型特集