カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h5-360e」の検索結果

コードコネクタ ボディ
泰和電器¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ 組
泰和電器¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
防雨型コードコネクタ ボディ
泰和電器¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9