カテゴリ

  • オフィス家具(291)
  • 厨房用品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 卓上消耗品(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 救急・衛生(26)
  • 制御機器(24)
  • 医療(21)
  • 農業機械(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 事務用品(16)
  • 介護用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 日用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 電動工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 梱包用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「h540」の検索結果

関連キーワード
938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール USB ヘッドセット H540 ロジクール

    ロジクール USB ヘッドセット H540

    ロジクール
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
    インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • H540-1.5 カルクウォール 1.5mm リボス

    H540-1.5 カルクウォール 1.5mm

    リボス
    45,980税込50,578
    1缶(25kg)
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • H540-0.5カルクウォール 0.5mm リボス

    H540-0.5カルクウォール 0.5mm

    リボス
    25,980税込28,578
    1缶(10kg)ほか
    3日以内出荷
    カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
    成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • 『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター

    540H・540HR オールステンレスキャスター

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
  • ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
  • ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(スズキ)

    ミヤコ自動車(23件のレビュー)
    690税込759
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用) TOTO

    リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    適合品番TU141X、TU141Q
  • トップリンク26H-540 BIGM(丸山製作所)

    トップリンク26H-540

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トツプリンク26H-540図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.40、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.40
  • 鎌歴史 片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ

    鎌歴史 片刃中厚鎌

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 計量カップ SUGICO(スギコ)

    計量カップ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
    用途原料の移動と計量板厚(mm)0.7材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシンブル ハイロジック

    ステンレスシンブル

    ハイロジック
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆びにくいステンレスパーツ・金属金具
    材質ステンレス種類シンブル
  • 洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開口寸法(mm)推奨62~70
  • バルブ部(レバー式+10mm用) TOTO

    バルブ部(レバー式+10mm用)

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    バルブ部
    用途レバー式+10mm用長さ(mm)80ねじ径W21山20
  • ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハイ・ヘリカルリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
  • 自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S TOTO

    自動洗浄小便器用電解槽 HH54001S

    TOTO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番UFS800CE型、UFS810CE・CEF型、UFS820CE型、UFS860CES型
  • メラミン 飯茶碗(身) EBM(江部松商事)

    メラミン 飯茶碗(身)

    EBM(江部松商事)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン仕様汚れ防止・内面コーティング付耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
  • アルミスリーブ TMEHジャパン

    アルミスリーブ

    TMEHジャパン
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ALスリーブ TMEHジャパン

    ALスリーブ

    TMEHジャパン
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • 水石けんポンプ TOTO

    水石けんポンプ

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
  • パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター

    パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
    種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
  • MH5 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH5 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレート仕様許容荷重(N)1000
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアポンプ TOTO

    エアポンプ

    TOTO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
  • バルブ部(レバー式+30mm用) TOTO

    バルブ部(レバー式+30mm用)

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    バルブ部
    用途レバー式+30mm用長さ(mm)100ねじ径W21山20
  • バルブ部(レバー式+20mm用) TOTO

    バルブ部(レバー式+20mm用)

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    バルブ部
    用途レバー式+20mm用長さ(mm)90ねじ径W21山20
  • AHD低照度・IRカメラ 砲弾型 キャロットシステムズ

    AHD低照度・IRカメラ 砲弾型

    キャロットシステムズ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
    仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニマイクロサンダー サンフレックス

    ミニマイクロサンダー

    サンフレックス
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)20粒度#120軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属、木材
  • フロートスイッチ TOTO

    フロートスイッチ

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • ウォームホイル KANA(片山チエン)

    ウォームホイル

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
    用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • エアポンプ TOTO

    エアポンプ

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    -
    用途-
...