カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h540r」の検索結果

ロジクール USB ヘッドセット H540
ロジクール¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHzインターフェースUSB動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
ウォームホイル
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションマトメ(パッキンツキ)
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801個8日以内出荷部品名称エクステンシヨンマトメ(パツキンツキ)図解NoBSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.3、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.21、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.1、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.4、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.72、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.21、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.72、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.23、MSA413R3-M(8.5) フゾクヒン部品_No.4、SSA-F500 希望付属品部品_No.2、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.3、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.27、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.74、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS310EW-2M 付属品部品_No.21、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.34、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.17など