カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(211)
  • 作業工具(42)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(35)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 機構部品(12)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h6-22」の検索結果

536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PVCボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
    形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 六角穴付きボルト TOTO

    六角穴付きボルト

    TOTO
    379税込417
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 手打信州型 薄鎌 ホウネンミヤワキ

    手打信州型 薄鎌

    ホウネンミヤワキ
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
  • ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(六角軸タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • 止めねじ TOTO

    止めねじ

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 引手 ノダ

    引手

    ノダ
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • B枝長押帽子掛 WAKI(和気産業)

    B枝長押帽子掛

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    帽子など軽量物用フック。
    寸法E(mm)10
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
    用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 59Zスナップ ハイロジック

    59Zスナップ

    ハイロジック
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質亜鉛ダイガスト
  • ニュースプレーラッカー(細書き用) ロックペイント

    ニュースプレーラッカー(細書き用)

    ロックペイント
    4,798税込5,278
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 油圧エレメント ジャパン

    油圧エレメント

    ジャパン
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • 化粧ねじ TOTO

    化粧ねじ

    TOTO
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
  • 座金付六角穴付きボルト TOTO

    座金付六角穴付きボルト

    TOTO
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 六角穴付きボルト TOTO

    六角穴付きボルト

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • 化粧ボルト TOTO

    化粧ボルト

    TOTO
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
  • トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    長さL(mm)1000定格電流(A)60
  • 六角ボルト TOTO

    六角ボルト

    TOTO
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • 6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-622材質SUS304内径(Φmm)6線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)90
  • チュニック LH-6222 ナガイレーベン

    チュニック LH-6222

    ナガイレーベン
    9,598税込10,558
    1枚
    6日以内出荷
    アシンメトリーになっているロールカラーが女性らしい優しい雰囲気です。 丸みのある腰ポケット、袖口もポイントになっています。
    素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • H-22-6A BOURNS

    H-22-6A

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ボルト TOTO

    化粧ボルト

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • 六角穴付ボタンボルト TOTO

    六角穴付ボタンボルト

    TOTO
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
  • 点検ロック MS705H62 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705H62

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
    付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • H-22-6M BOURNS

    H-22-6M

    BOURNS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    11日以内出荷から16日以内出荷
    車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種ジェネレーションキャンター
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6200pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6200pF

    MURATA(村田製作所)
    549税込604
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:6.2nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準(フットレスト無し) H14/06~H22/10 ※運転席フットレスト無し車専用 雅

    フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準(フットレスト無し) H14/06~H22/10 ※運転席フットレスト無し車専用

    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツブラック設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンターワイド(フットレスト無し)H14/06~H22/10※運転席フットレスト無し車専用 雅

    フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンターワイド(フットレスト無し)H14/06~H22/10※運転席フットレスト無し車専用

    5,998税込6,598
    1枚
    9日以内出荷
    車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツブラック設置場所運転席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット スタンダード ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のスタンダードフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツブラック設置場所運転席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット ハイパイル ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット ハイパイル ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    6,498税込7,148
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のハイパイルフロアマット 毛足の長いハイパイル使用 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
    用途内装パーツブラック設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット ダブルダイヤ ジェネレーションキャンターワイド(フットレスト無し)H14/06~H22/10 雅

    フロアマット ダブルダイヤ ジェネレーションキャンターワイド(フットレスト無し)H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット ダイヤクロス ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット ダイヤクロス ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
  • フロアマット MTMチェック ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット MTMチェック ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    16日以内出荷
    車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所助手席適合車種ジェネレーションキャンター
...