カテゴリ
- 厨房用品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 自動車純正部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(5)
- 卓上消耗品(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(14)
- SUGICO(スギコ)(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TOTO(6)
- エスコ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 山崎実業(3)
- PROST's(3)
- NOK(2)
- サンデーペイント(2)
- 用美(ヤマコー)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 岩崎製作所(2)
- ハウステック(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- RE:WOOD(土山木協)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h6.5-8」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
18-8 共柄ひしゃく(口付)
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
六角軸ソケット85mm
iHelp¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷使用頻度の高い6サイズをセット用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
18-8共柄ひしゃくD型グリップ(ハンドル全周溶接) SHシリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。具だけをすくうのに便利な穴明きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
浄水カートリッジ(12物質除去、内蔵形)
TOTO¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷適合TKY01303型交換目安約4か月(10L/日)浄水能力濁り:ろ過流量の50%/1,200L,遊離残留塩素(カルキ臭)・溶解性鉛・2-MIB(カビ臭)・総トリハロメタン・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・CAT(農薬)・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・PFOS及びPFOA:除去率80%/1,200L
18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)1.8L SH-658Pシリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ180×H95mm×柄長1000mm●容量:約1.8L●コード番号:SA1503アズワン品番67-2418-49
アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ 吐出部上向き ストレート(接続部 町野式)
岩崎製作所¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から6日以内出荷アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。 。吐出部分は上向きになっており、水平方向にホースを這わすことができない状況で活躍します。また、別売りの『町野式90°エルボ』を接続することで通常のスタンドパイプと同じように使用できます。収納時は取り外してコンパクトに保管できます。 。使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しには別売りの『スタンドパイプ引き上げキー』をご利用ください。用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。移し変えに便利な口付きです。具だけをすくうのに便利な穴明きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
18-8共柄ひしゃく(口付)D型グリップ(ハンドル全周溶接) SHシリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】
ハウステック¥19,980税込¥21,9781セット(3個)9日以内出荷交換用浄水カートリッジ(3個入)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】
ハウステック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷交換用浄水カートリッジ(1個入)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)