カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 農業機械(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(6)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(4)
- 介護用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(17)
- DAIKO(大光電機)(2)
- DAIM(2)
- ELPA(3)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- LeFH-e×TAKEWAY(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ParkerTAIYO(32)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
- アートスペース(3)
- イスカル(1)
- エレコム(3)
- シルエットジャパン(4)
- テンパール工業(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ホームテイスト(2)
- マキテック(4)
- 近江精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h70-32」の検索結果




マトメルホルダー A4 上見出し 3枚
ナカバヤシ¥619税込¥6811冊3日以内出荷クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー3枚でA4サイズのコピー用紙を約120枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。材質カラーPP、透明PP厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2サイズA4質量(g)130内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー3枚マチ(mm)15サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅15収納枚数(枚)インデックスホルダー3枚でA4コピー用紙120枚(64g/m2程度)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ソフト着火 チャッカマンともしび ブリスター
東海(32件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。質量(g)72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0アズワン品番65-0433-73
OAクリーナー 除菌タイプ 25枚入り
オーム電機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい。除菌、ウェットタイプ。静電気防止効果でホコリがつきにくい。キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます質量(g)約82枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×136×32主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)140×150
シガーチャージャー/Type-C(QuickCharge3.0対応)100cm/1USBポート(自動識別)/2.4A
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約54コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン
TRUSCO(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。材質ウレタン
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約28コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickChage3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)5・9・12各種認証QuickCharge3.0定格出力電流それぞれ最大3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)


ノイズフィルター集中SW付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
耐電性ゴムシート
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
超音波ミニ溶着器ソニックシーラー
本多電子(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
タイジ ホットキャビ
タイジ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
カーチャージャー 車載充電器 USB×2ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 1ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約27コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
シルエットカメオ プロ マーク2
シルエットジャパン¥81,980税込¥90,1781台当日出荷から5日以内出荷24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
定規・コンパスセット
レイメイ藤井¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい質量(g)32エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×70×32グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
LEDライト2 プラグ
カーメイト¥969税込¥1,0661個当日出荷やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。用途車内のLED間接照明質量(g)29電源電圧DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
すっぽり保温カバー
DAIM¥1,598税込¥1,7581セット(75cm×40cm)当日出荷から7日以内出荷プランターに被せるだけの、お手軽保温カバー。天面に換気用の穴付き。風対策として、固定バンド付き。用途多肉植物・花・野菜苗の霜よけや保温に最適。セット内容パイプ3種類、三方向ジョイント、パッカー、保温カバー、固定バンド材質パイプ:スチール樹脂コーティング、パーツ・パッカー:ポリプロピレン、保温カバー:ポリエチレン、固定バンド:ポリプロピレン、ナイロン
天然木分別ダストボックス(タイル付き) 2分別
ファミリー・ライフ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷移動もラクラク、便利なダストボックス。落ち着いたデザインなので、お部屋で重宝します。天板は大きめのタイル付きで熱いものも置けます。ペールは全てフタ付きで、嫌な臭いをシャットアウト!。ペール容量(1個)約15リットル。分別に便利なネームラベル付き。転倒防止のアジャスター付き。組立不要完成品材質本体:天然木(桐)・桐合板・タイル、ペール:ポリプロピレン形状角形質量(kg)約7容量(L)ペール1個:約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×38×70、ペールサイズ(1個):約18.5×32×37.5フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個当日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16