カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「h70-64-25」の検索結果

18-0 計量カップセット 5点セット
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL材質18-0ステンレス外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
エスコ¥31,400税込¥34,5401セット(6本)翌日出荷底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241セット(10個)8日以内出荷規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.69、MW540 工業用ポンプ部品_No.59、RE672 部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF34G(2004) 部品_No.29、MW651(2009) 部品_No.70、MW2SFX30GZ 部品_No.45、RE952A 部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.64、MW430H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.56、RE952 部品_No.25、MW290 工業用ポンプ部品_No.16438、MW280H 工業用ポンプ部品_No.41、RE1822E 部品_No.19、MW430H 工業用ポンプ部品_No.44、MW650 工業用ポンプ部品_No.60、MW2SFX35G 部品_No.43、MW330H 工業用ポンプ部品_No.45