「h767f01」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ダイヘンチップダイヘン(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スーパープラズマ切断機 D-8000 ダイヘンスーパープラズマ切断機 D-8000ダイヘン(1件のレビュー)
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
(1H0F-)スクリュ MAZDA(マツダ)(1H0F-)スクリュMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷