カテゴリ
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ha-20sh」の検索結果

ハイカプラエースソケット
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエース ソケット(ホース取り付け用)
日東工器(2件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]