カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)

「ha-30sm」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムイタ BIGM(丸山製作所)

    ゴムイタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X24XT1.5部品名称ゴムイタ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SMシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SMシリーズ

    ツカサ電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応