カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ha-37b」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HA-37Bエレメント 日立産機システムHA-37Bエレメント日立産機システム
44,980税込49,478
1本
欠品中
用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
HM-37Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-37Bミクロミストエレメント日立産機システム
83,980税込92,378
1本
欠品中
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
HK-37B活性炭エレメント 日立産機システムHK-37B活性炭エレメント日立産機システム
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
用途型式HKF-37B 活性炭フィルター交換用エレメント
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60周囲温度(℃)2~60ろ過度(μm)1圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
ベビコン用フィルター 日立産機システムベビコン用フィルター日立産機システム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
オイルフィルターエレメント 日立産機システムオイルフィルターエレメント日立産機システム(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
HA-55Bエレメント 日立産機システムHA-55Bエレメント日立産機システム
58,980税込64,878
1本
当日出荷
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
HA-15Bエレメント 日立産機システムHA-15Bエレメント日立産機システム
23,980税込26,378
1本
当日出荷
用途型式HAF-15BX エアーフィルター交換用エレメント
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
139,399税込153,339
1本
当日出荷から46日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
HM-55Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-55Bミクロミストエレメント日立産機システム
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
HA-22Bエレメント 日立産機システムHA-22Bエレメント日立産機システム
23,980税込26,378
1本
当日出荷
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
エアフィルター 日立産機システムエアフィルター日立産機システム
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)0.3圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
(7620)サンバイザ,LH ミツビシ(7620)サンバイザ,LHミツビシ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
(8002B)パネル,インスツルメント,ロワー ミツビシ(8002B)パネル,インスツルメント,ロワーミツビシ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
ミクロミストフィルター 日立産機システムミクロミストフィルター日立産機システム
39,980税込43,978
1個
当日出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
ナベコネジ BIGM(丸山製作所)ナベコネジBIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M3X35部品名称ナベコネジ図解NoBSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.86、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.56、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.74、MX-502 ブーム部品_No.37、BSA-420JSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.59、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.27、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.20など
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-830SLT-BC2 付属品2部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2 付属品部品_No.37、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.19、BSM-830SLT-C2 付属品2部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 付属品部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.25、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.39、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1670SLT(18) 付属品部品_No.30、BSM-840SLT-C2S 付属品部品_No.36、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.32、BSM-620SLT 付属品部品_No.33など
ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
備考38~40フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.39、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.39
フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)フランジツキ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
8日以内出荷
規格M8X16部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(左) 22M部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.33、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.22、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.35、BSM-640SLT 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.62、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.80、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.24など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
8日以内出荷
規格8.1X17XT5部品名称カラー図解NoBSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1265SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1060SLT オプション7 (ローラ交換キット) (BSM1060SLT 1260SLT)部品_No.9、BSM-1065SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.32、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.29、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.29、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ローラ交換キット部品_No.9、BSM-1260SLT オプション7 ローラ交換キット部品_No.9
エアフィルター(活性炭フィルター) 日立産機システムエアフィルター(活性炭フィルター)日立産機システム
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システムエアフィルター(ミクロミストフィルター)日立産機システム
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
ドレントラップ 日立産機システムドレントラップ日立産機システム
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用ラインフィルタードレン排出用ドレントラップ
差圧計 日立産機システム差圧計日立産機システム
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
用途型式、HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240C、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B用差圧計