カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)

「ha-540」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュハンドル 栃木屋

    フラッシュハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 540HA ハンマーキャスター

    キャスター 540HA

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)41金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.542H-MCB65旋回半径(mm)54ストッパーなし取付高H(mm)94軸長L(mm)40偏芯E(mm)18ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
    用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)41金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.542H-MCB75旋回半径(mm)58ストッパーなし取付高H(mm)104軸長L(mm)40偏芯E(mm)18ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガドリル180 (内部給油タイプ) マパール

    メガドリル180 (内部給油タイプ)

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

    マパール
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D マパール

    ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D

    マパール
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • Eガタトメワ ヨビ12 BIGM(丸山製作所)

    Eガタトメワ ヨビ12

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ ヨビ12図解NoMRS90-502BSLT ヤクエキタンク部品_No.4、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.42、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.18、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(2)部品_No.43、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.21、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.11、SSA-F611 テンションプーリ(動噴側)部品_No.20、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.9、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.27、MHL351 操作関係部品_No.17、CBM-302SB センタブーム部品_No.10、SSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.26、BSM-1300L-2 本体部品_No.10、SSA-S550 撹拌部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 付属品部品_No.40など
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシール図解NoSSA-G600 トランスミッション部品_No.32、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.18、SSA-G540 トランスミッション部品_No.39、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.19、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.7、CGA-6 トランスミッション部品_No.39、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.39、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.36など