カテゴリ
- 農業機械(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 制御機器(43)
- バイク部品(22)
- 自動車補修部品(14)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(155)
- CKD(77)
- IDEC(和泉電気)(22)
- omron(オムロン)(14)
- KITACO(7)
- KITO(キトー)(6)
- 富士電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NewHikari(5)
- マリンテック(5)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- ATEN(4)
- ハリケーン(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- DICプラスチック(3)
- 象印マホービン(2)
- 北陽電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ha-c2」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥12,013~税込¥13,214~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
ホットエアービーム コントローラー
八光電機¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷から4日以内出荷本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。仕様前面接続方式適合Kタイプ熱電対型式標準出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)端子ねじM4空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3温度制御方式ON/OFF制御温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198応差(ヒステリシス)3℃駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃)空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から23日以内出荷種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
ペーパーホルダー(二連)
NewHikari¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。材質亜鉛ダイカスト付属品4×35 バインドタッピンねじ 4本仕様ワンハンドカット
タオルリング
NewHikari¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 2本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、リング:アルミ寸法(mm)200色塗装ブラック耐荷重(kg)3
ペーパーホルダー
NewHikari¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。材質亜鉛ダイカスト付属品4×35 バインドタッピンねじ 3本仕様ワンハンドカット
タオルバー
NewHikari¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 4本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、バー:アルミ寸法(mm)400色塗装ブラック耐荷重(kg)3
棚付きペーパーホルダー
NewHikari¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ。・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本材質亜鉛ダイカスト
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ライト付きUSBアダプタ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷停電時に携帯灯として使えるライト付きUSBアダプタ。停電時自動で点灯。普段は足元灯、枕元灯として利用できます。用途USBポート、足元電灯、携帯灯として。急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ/防災/防災グッズ/非常灯/ライト色ホワイト質量(g)105コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)保証期間1年USBポート数2ポート明るさ3段階(LEDライト)連続点灯時間(時間)50(弱)