カテゴリ
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ha-s150」の検索結果

アンチスタH(静電気除去スプレー)
ヒョーシン(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5枚)当日出荷タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
カッターナイフ 標準型
コクヨ(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm
エフイートレード(FE TRADE)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃
コクヨ¥229税込¥2521個当日出荷刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃搭載。 フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる。 刃をしっかり固定するロック機能付き。仕様フッ素加工刃、オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM全長(mm)119外幅寸法(mm)22刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
カッターナイフ標準型・グリップ付
コクヨ¥389税込¥4281個当日出荷標準型:事務や軽作業に適したカッターです。 手にフィットして、力を入れやすい新形状です。 左右両用設計のカッターです。 フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。 刃をしっかり固定するロック機能付きです。 エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。 ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM全長(mm)145エコマーク認定認定外幅寸法(mm)14紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%材質(刃)炭素鋼適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 059
ヒットアンカー
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(20本)4日以内出荷使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。用途内装・外装・設備用材質ステンレス SUS430