カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ha1s-2c5」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.3、BSM-1065SLT-20HA オプション 7 (延長ノズル1.8M)部品_No.9、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.9、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.9、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.9、BSM-1065SLT-20BA オプション7 (延長ノズル 1.8M)部品_No.9
  • コテイワイヤ BIGM(丸山製作所)

    コテイワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格2X1302L部品名称コテイワイヤ図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.50、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.41、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.50、BSM-1065SLT-20HA オプション 7 (延長ノズル1.8M)部品_No.41、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.50、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.50、BSM-1065SLT-20BA オプション7 (延長ノズル 1.8M)部品_No.41、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.50、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.50
  • トップリンク BIGM(丸山製作所)

    トップリンク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    8日以内出荷
    規格640L部品名称トツプリンク図解NoBSM-1065SLT 付属品部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.6、BSM-840SLT-C2S オプション3 (トップリンク 薬液混入機)部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 付属品部品_No.5、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.5、BSM-1060SLT 付属品部品_No.5、BSM-1050SLT-16BA3U 付属品部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S オプション3 トップリング,薬液混入機部品_No.6、BSM-1260SLT 付属品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U 付属品部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.12、BSM-1040SLT-C2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.6、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.6、BSM-1050SLT-20LA3U 付属品部品_No.5、BSM-1265SLT 付属品部品_No.5
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    規格カプラオスPT1/4-2HP部品名称プラグ図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA オプション 7 (延長ノズル1.8M)部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA オプション7 延長ノズル 1.8M部品_No.38、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.58、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.38、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.58、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.58、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.58、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.58、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.58など