カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha1s-33c2」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シールパツキン図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.36、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.35、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.36、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.36、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.34、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.37、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32など