カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- メカニカル部品(14)
- 研磨材(6)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 家電(2)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(14)
- CKD(12)
- コガネイ(8)
- ツボサン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マパール(3)
- 富士電機(2)
- JVC(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤマグチ(1)
- ガステック(1)
- 壺竹鈩(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
「ha200-03」の検索結果

鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
鉄工ヤスリ 半丸
壺竹鈩¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から33日以内出荷完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。用途凹面、平面、大径の穴面の削り形状半丸
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,938~税込¥14,232~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
検定ヤスリ セット
ツボサン¥21,980税込¥24,1781組当日出荷ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
メガドリルリーマ (外部給油タイプ)
マパール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング![大型ホッチキス [240枚用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448740-230518-02.jpg)
大型ホッチキス [240枚用]
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
マパール¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
スライドユニット
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
イヤーピース EP-FX10
JVC¥2,898税込¥3,1881セット(4個)7日以内出荷から13日以内出荷音質向上と高い装着性を実現する高音質交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。SMP iFitを採用、高純度のクリアサウンドと優れたフィット感を実現。人肌に近い力学特性を持つ素材SMP iFitを採用し、純度の高いクリアサウンドと優れたフィット感を実現。本製品では、SMP iFitのバリエーションの中から、モチモチとした触感を持ちつつ、サラサラとした肌触りを持つグレードを選択し、ナチュラルなフィット感のイヤーピースに仕上げました。SMP iFit×高品質シリコンのハイブリッド構成を採用、フィット感と外れにくさを両立。特性の異なる2つの素材を組み合わせたハイブリッド構成を採用。傘の部分の素材は長時間の使用でも痛くなりにくく優しいフィット感を実現するSMP iFitを使用、リング部分はズレや脱落を低減する高品質シリコンを使用しています。また、2つの素材の特性を生かしながら両素材を融合させるために、接合面をメーカー独自のウェーブ形状としました。安心と信頼の日本製。素材が持つ特性を余すところなく活用するため、高度な成型技術を持つ日本において製造しています。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。リング部をサイズ別にカラーリング。リング部の内側は、サイズ別にS(黄色)/MS(緑色)/M(赤色)/ML(オレンジ色)/L(青色)にカラーリングされています。材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FW1500/10000、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX650/750/850、HA-FXT100/200)
イヤーピース EP-FX9
JVC¥1,598税込¥1,7581セット(6個)7日以内出荷イヤーピース内の反射音を拡散、クリアなサウンドを実現する交換用イヤーピース。「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンド。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)



























![大型ホッチキス [240枚用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448740-230518-02.jpg)