カテゴリ
- 安全保護具(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ha30bf」の検索結果

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有