カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「had-3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧エアーダスタ―ロングノズル TAKAGI(高儀)

    高圧エアーダスタ―ロングノズル

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
    用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
  • 両口ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HAD ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HAD

    ヒロセ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)9.5×1.6適合ミシン(DURKOPP/ADLER)296、396ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-AD396-NBL6)396-15-078-4
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HAD ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HAD

    ヒロセ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)9.5×1.6適合ミシン(DURKOPP/ADLER)396ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-AD396-NBL6)396-15-078-4
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • 3.5"スコープシャッド Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    3.5"スコープシャッド

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    バスを狂わすダートアクション! 「スコープシャッド」が新登場!今回採用したノンソルティフローティングマテリアルは水平姿勢を保ちやすく、フィンテールが生み出すピリピリと細かい波動はまさにベイトフィッシュ!。スゴイフック#1/0をセットしたノーシンカーリグでは、トゥイッチでのリアクションで、ジグヘッドをセットしたワインド釣法では、中層でのダートアクションでバスにスイッチを入れて誘います。
    フック推奨:スゴイフック#1/0素材ノンソルティフローティングマテリアル自重(g)約3.7
  • 3"スコープシャッド Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)

    3"スコープシャッド

    Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    バスを狂わすダートアクション! 「スコープシャッド」が新登場!今回採用したノンソルティフローティングマテリアルは水平姿勢を保ちやすく、フィンテールが生み出すピリピリと細かい波動はまさにベイトフィッシュ!。スゴイフック#1/0をセットしたノーシンカーリグでは、トゥイッチでのリアクションで、ジグヘッドをセットしたワインド釣法では、中層でのダートアクションでバスにスイッチを入れて誘います。
    フック推奨:スゴイフック#1/0素材ノンソルティフローティングマテリアル自重(g)約3.7
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 オカムラ(岡村製作所)

    スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり
  • スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有 オカムラ(岡村製作所)

    スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有,ランバー有

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストあり
  • LED - Green with Resistor 5mm 25 pack SPARKFUN

    LED - Green with Resistor 5mm 25 pack

    SPARKFUN
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    Description。You don't have to worry about adding a resistor to an LED if you get an LED with a built in resistor! This pack of 25 green 5mm LEDs will help alleviate any frustrations you've had with accidentally burning them out by having a resistor in the diode itself. Each LED has an operating voltage range of 3.0V to 5V to help make your next project shine!。Each pack of these LEDs are conveniently bagged in reusable ESD safe packaging to make sure nothing accidentally gets damaged before you are able to use them.。Features。Operating Voltage Range:3.0V-5.0V。Standard Size - T1 3/4 5mm。Brightness:15000-20000 MCD。Color:520-525 NM
    アズワン品番67-0421-06