カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
「haf-55b」の検索結果

ドレントラップ
日立産機システム¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用ラインフィルタードレン排出用ドレントラップ
ハウジングOリング
日立産機システム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
エアフィルター
日立産機システム¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
エアフィルター
日立産機システム¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
差圧計
日立産機システム¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷用途型式、HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240C、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B用差圧計
ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
ミクロミストフィルター
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781個当日出荷0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1出口油分濃度(wt ppm)0.08面間距離L(mm)76
ベビコン用フィルター
日立産機システム(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。