カテゴリ
- 機構部品(159)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- 建築金物(2)
- 住設機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hafele 鍵」の検索結果

リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
リムロック ロングバータイプ
ハーフェレ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
シリンダー面付錠(引出用) 同一
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.D001
面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー
ハーフェレ¥229税込¥2521個8日以内出荷MK2用のシリンダーを全て開錠、仕様鍵番号:MK 2適合マスターキーシステム MK2用材質スチール仕上ニッケルメッキ
リムロック ロングバータイプ ネジ止め取付 引出し用(右回し)
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)32仕上ニッケルメッキ左右区別引出し用(右回し)バックセット(mm)22
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ
ハーフェレ¥989税込¥1,0881個6日以内出荷サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。左用、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)45仕上ニッケルメッキ左右区別左用バックセット(mm)25
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)8日以内出荷サイモ3000の0651-0700までの50通りのセットです。用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0651-0700、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)8日以内出荷サイモ3000の0601-0650までの50通りのセットです。用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0601-0650、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック
ケンジントン¥6,524税込¥7,1761個当日出荷Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
スライドロック 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個当日出荷・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。用途ガラス扉付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90タイプ違い仕上クロームメッキコード1061781100取付板厚(mm)4~5鍵違い数約20通り(在庫している鍵違い数は7通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用
ハーフェレ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなしセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア取付ネジ止めバックセット(mm)25
カマ錠 B/S D22mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途小型引戸用仕様右用セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個材質亜鉛合金取付打ち込み、ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)24仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
引戸用プッシュロック
ハーフェレ¥669税込¥7361個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
ハーフェレ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から21日以内出荷サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22.5仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
引出し洗剤保管ラック 鍵付
ハーフェレ¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷開き扉に使う鍵付きのスライド洗剤ラック、用途洗面室など仕様ロック可能材質スチール取付側板にネジ止め、左右兼用間口W×奥行D×高さH(mm)202×432×440仕上クロームメッキ
プレミアム 20 シリンダー錠 鍵回転180°限定タイプ(右用/左用)
ハーフェレ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、サイモセントラルロック、プッシュロック用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 1 本材質ケース:亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
ガラス扉用ロック 引戸用
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用
ハーフェレ¥219税込¥2411個当日出荷ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
マグネットロック
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。専用のマグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、用途家具用ロック仕様扉厚 13 - 35mm、扉用、目隠しロックセット内容ロック本体、解除レバー、受座、延長ピンセット 各 1 個取付けネジ一式材質ラッチ本体:PA6、感知用ボール:鋼玉、受座:SUS304仕上ロック本体・受座:白、解除レバー:赤、延長ピン:ニッケルメッキ、アジャスター用スリーブ:半透明白
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。仕様鍵番号:MK 4タイプマスターキーシステムMK4用仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 個別施錠
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適。用途サイモロックケースに使用。仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:非連番、指定不可、ロックシステム:6枚プレートタイプ種別キー付 別番キー材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥39,980税込¥43,9781セット(50個)6日以内出荷簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付
ハーフェレ¥799税込¥8791個6日以内出荷簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用用途サイモロックケースに使用。仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
プッシュロータリーロック
ハーフェレ¥689税込¥7581個6日以内出荷回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、回転ボルト付材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
プッシュボタン
ハーフェレ¥139~税込¥153~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚:13-19mm 用取付ネジ止め
ピン
ハーフェレ¥129~税込¥142~1個6日以内出荷から8日以内出荷セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用用途引出しの杯数分必要になります。セット内容ピン 1 個M4 イモネジ (六角レンチ SW2 用) 1個材質亜鉛合金取付ネジ固定用仕上サテンニッケル
ロッドガイド ネジ止め
ハーフェレ¥129税込¥1421個6日以内出荷プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各2個取付。仕様プラスチック製ガイド付材質亜鉛合金取付ネジ止め直径(Φmm)8仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)6日以内出荷サイモ3000の2201-2250までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:2201-2250、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)6日以内出荷サイモ3000の1951-2000までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1951-2000、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ