カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
「hak17ma2」の検索結果

ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)黄
電気工事士技能試験セット2
SK11¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷技能試験に対応した必要工具8点セットしました。トップメーカーの厳選工具をセットしたプロ仕様です。用途電気工事士技能試験向け。セット内容(エビ)ミニ圧着工具HAK17MA2・(エビ)VVF線ストリッパーVA203A・(SK11)ペンチ175mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー+2X100mm・(ベッセル)ボールグリップドライバー-5.5X100mm・(IPS)溝付きウォーターポンププライヤ190mmGR-190・(SK11)電工ナイフ全鋼、SK11コンベックス2mJIS付き・ポーチ型ツールケース