カテゴリ
- 測定用品(12)
- デジタル上皿はかり(8)
- デジタル台はかり(4)
絞り込み
ひょう量
- 1.5kg(1)
- 3kg(10)
- 6kg(10)
- 15kg(3)
- 3000g(3)
- 6000g(3)
最小表示
- 0.005kg(2)
- 0.01kg(2)
- 0.5g(8)
- 1g(12)
- 2g(4)
- 5g(4)
- 10g(2)
校正証明書
- 付き(7)
種類
上皿はかり(12)
表示形式

デジタル(12)
ひょう量単位
- g(グラム)(8)
- kg(キログラム)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿形状
- 角(8)
角
計量皿寸法(mm)
- 232×202
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(17)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(16)
- 305×355(7)
- 350×350(17)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
- 三重県(4)
- 京都府(4)
- 佐賀県(4)
- 兵庫県(4)
- 北海道(4)
- 千葉県(4)
- 和歌山県(4)
- 埼玉県(4)
- 大分県(4)
- 大阪府(4)
- 奈良県(4)
- 宮城県(4)
- 宮崎県(4)
- 富山県(4)
- 山口県(4)
- 山形県(4)
- 山梨県(4)
- 岐阜県(4)
- 岡山県(4)
- 岩手県(4)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)(12)
Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hakari」の検索結果

防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥159,800~税込¥175,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)セット内容本体、無線プリンター質量(kg)約/3.7種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥169,800~税込¥186,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥169,800~税込¥186,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり 3データ表示・3色LED表示判定 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間) 定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載 (W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥159,800~税込¥175,780~1セット10日以内出荷から22日以内出荷防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)セット内容本体、無線プリンター種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定外品機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型デジタル上皿はかり 中国語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ
Yamato(大和製衡)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷から19日以内出荷計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、計数、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、不足数量、ジャスト計量、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
防水型デジタル上皿はかり 英語版校正証明書付 UDS-700-WPNシリーズ
Yamato(大和製衡)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷から19日以内出荷計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、計数、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、不足数量、ジャスト計量、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 英語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ
Yamato(大和製衡)¥60,400税込¥66,4401個23日以内出荷から69日以内出荷計量スピードが0.6秒以下です。仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠入数(個)1計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ
Yamato(大和製衡)¥60,400税込¥66,4401個23日以内出荷から69日以内出荷計量スピードが0.6秒以下です。仕様検定:無し質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり消費電力(W)0.03(通常)外寸(mm)242×292×119~126計量皿寸法(mm)232×202機能定量計量、チェッカ、ランク選別、自動風袋引き、風袋引き忘れ防止、ブザー、オートオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP68準拠入数(個)1計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ
Yamato(大和製衡)¥57,980税込¥63,7781個23日以内出荷から69日以内出荷計量スピードが0.6秒以下です。質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正